Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M+R Dreikantmaßstab 16350510 30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-232007800
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     16350510
EAN/GTIN:
     4004627839100
Suchbegriffe:
Dreikantlineal
Dreikantmaßstab
Reduktionsmaßstab
m+r dreikantmaßstab 30cm
Im stabilen Köcher mit zweifarbiger Hohlkehle und Rutschbremse.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dreikantmaßstab
Länge:
30 cm
Ausführung der Reduktionsteilung:
Berufsschule: 1:20, 1:25, 1:33 1/3, 1:75, 1:50, 1:100
mm-Facette vorhanden:
Ja
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Ja
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Aufhängeloch vorhanden:
Nein
rutschfest:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: dreikantlineal, dreikantlineal 30cm, Dreikantlineale, Dreikantmaßstäbe, Lineale, Maßstab, Maßstäbe, Präzisionsmaßstab, Präzisionsmaßstäbe, Zeichenzubehöre
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 6,09*
€ 9,25*
Lager 1682
8
1
€ 5,95*
ab € 6,20*
€ 9,27*
3 Tage
8
6
Frei Haus
ab € 10,21*
€ 14,60*
5 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 10,05*
€ 14,74*
4 Tage
8
1
€ 5,50*
ab € 10,21*
€ 14,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.