Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M+R Dreikantmaßstab 16350510 30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199130539
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     16350510
EAN/GTIN:
     4004627839100
Suchbegriffe:
Dreikantlineal
Dreikantmaßstab
Reduktionsmaßstab
m+r dreikantmaßstab 30cm
Im stabilen Köcher mit zweifarbiger Hohlkehle und Rutschbremse.
Weitere Informationen:
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Ja
Griff vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Aufhängeloch vorhanden:
Nein
rutschfest:
Ja
Farbe:
weiß
Länge:
30 cm
Marke:
M+R
mm-Facette vorhanden:
Ja
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Ausführung der Reduktionsteilung:
Berufsschule: 1:20, 1:25, 1:33 1/3, 1:75, 1:50, 1:100
Weitere Suchbegriffe: dreikantlineal, dreikantlineal 30cm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 6,09*
€ 9,25*
2 Tage
8
1
€ 5,95*
ab € 6,20*
€ 9,27*
4 Tage
8
6
Frei Haus
ab € 10,21*
€ 14,60*
6 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 10,05*
€ 14,74*
Lager 1498
8
1
€ 5,50*
ab € 10,21*
€ 14,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.