Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD Geometriedreieck 10151 25cm Kunststoff rauchgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-232001600
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     10151
EAN/GTIN:
     4012108067003
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Der Griff ist abnehmbar und beidseitig einsetzbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
10151
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geometriedreieck 10151
Länge der Hypotenuse:
25 cm
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Ja
Griff vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, zeichendreieck 25cm 45 grad, zeichen dreieck, zeichendreieck rumold, Geodreiecke, Geometriedreiecke, Lineale, Winkelmesser, Zeichendreiecke, Zeichenzubehöre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,99*
€ 3,66*
Lager 1682
6
€ 5,95*
ab € 2,19*
€ 3,94*
€ 7,95*
ab € 2,30*
€ 4,19*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,59*
€ 6,22*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
1054
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.