Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rumold DUO-Techn. Zeichen-Dreieck 250 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rumold DUO-Techn. Zeichen-Dreieck 250 mm Kunststoff
Rumold DUO-Techn. Zeichen-Dreieck 250 mm Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84543703
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     10151
EAN/GTIN:
     4012108067003
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Technisches Zeichendreieck mit abnehmbarem Griff aus transparentem Kunststoff, mit Facette, farbig hinterlegte, gegenläufige Gradskala, Tuschenoppen, Länge der Hypotenuse 250 mm, in umweltfreundlichem PP-Etui
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
45° Dreieck
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Skala-Einteilung
Ja
Winkelmesser-Einteilung
Ja
Abnehmbarer Griff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Seitenlänge
250 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
1054
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.