Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Verbandkasten, Erste-Hilfe-Koffer
>
Erste Hilfe Koffer
>
Füllsätze
>
Füllsatz nach DIN 13157
>
Artikel
SÖHNGEN Verbandkasten-Nachfüllset SPEZIAL 0360010 Verwaltung DIN13157
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-195056000
Hersteller:
Söhngen
Herst.-Nr.:
0360010
EAN/GTIN:
4250108813385
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Büroverbandkasten
Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen. Inhalt: 1 x Heftpflasterspule DIN 13019-A 2,50 cm x 5 m, 12 x Wundschnellverband DIN 13019-E 10 cm x 6 cm, 6 x Fingerkuppenverband-EL 4 cm x 7 cm, 6 x Fingerverband 12 cm x 2 cm, 6 x Pflasterstrip-WF 1,9 x 7,2 cm, 12 x Pflasterstrip-WF 2,5 cm x 7,2 cm, 1 x Verbandpäckchen DIN 13151-K, 3 x Verbandpäckchen DIN 13151-M, 1 x Verbandpäckchen DIN 13151-G, 1 x Verbandtuch DIN 13152-A 60 cm x 80 cm, 6 x Wundkompressen 10 cm x 10 cm, 2 x Augenkompressen 5,6 cm x 7,2 cm, 1 x Kälte-Sofortkompresse, 1 x Rettungsdecke 160 cm x 210 cm silber/gold, 2 x Fixierbinden DIN 61634-FB 66 cm, 2 x Fixierbinden DIN 61634-FB 88 cm, 2 x Dreiecktuch DIN 13168-D Vlies, 1 x Schere DIN 58279-B 190, 2 x Folienbeutel 30 cm x 40 cm, 5 x Vliesstofftuch 20 cm x 30 cm, 4 x Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut, 4 x Vinylhandschuhe DIN EN 455 (1-3), 2 x Gesichtsmasken mi. Typ I nach DIN EN 14683, 1 x Anleitung zur Ersten Hilfe mit Inhaltsverzeichnis.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SPEZIAL
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Erste Hilfe Nachfüllset SPEZIAL
Verwendung für Produkt:
SÖHNGEN® Erste Hilfe Koffer Extra Verwaltung
Inhalt (in Anlehnung an Norm):
DIN 13157
Made in Germany:
Ja
... >
Nützliches im Büro
>
Arbeitsschutz & Erste Hilfe
>
Verbandkästen / -schränke
Weitere Suchbegriffe:
Büroverbandkoffer
,
Office Verbandkasten
,
Austauschset
,
DIN-Füllsatz
,
Füllsatz
,
Füllsätze
,
NL-Norm-Füllsatz
,
Verbandkasten Nachfüllset
,
Verbandkastennachfüllset
,
Önorm-Füllsatz
,
Füllsatz nach DIN 13157
,
betriebsverbandkasten din 13157 inhalt
,
füllsatz nach din 13157
,
söhngen füllsatz nach din 13157
,
Erste Hilfe
,
Erste Hilfe Nachfüllsets
,
Erste-Hilfe-Kasten
,
Erste-Hilfe-Kästen
,
Erste-Hilfe-Koffer
,
Erste-Hilfe-Nachfüllsets
,
Erste-Hilfe-Sets
,
Nachfüllsets
,
Verbandkasten
,
Verbandkästen
,
Verbandkoffer
,
Verbandtaschen
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 88,26*
€ 97,04*
Lager 1682
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 88,27*
€ 97,05*
Lager 1375
1 Tag
16
€ 4,95*
ab € 90,40*
€ 103,09*
Lager 2813
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 95,90*
€ 105,67*
Lager 1675
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 105,18*
€ 117,14*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,05*
€ 115,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prüfsiegel - Erste Hilfe, PVC, Grün/Weiß, 4 x 2 cm, Selbstklebend
SETON
Y2651916
ab € 3,23*
Ähnlich
Prüfsiegel - Erste Hilfe, PVC, Grün/Weiß, 7 x 3 cm, Selbstklebend
SETON
Y2651917
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt