| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-195056000 Herst.-Nr.: 0360010 EAN/GTIN: 4250108813385 |
| |
|
| | |
| Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen. Inhalt: 1 x Heftpflasterspule DIN 13019-A 2,50 cm x 5 m, 12 x Wundschnellverband DIN 13019-E 10 cm x 6 cm, 6 x Fingerkuppenverband-EL 4 cm x 7 cm, 6 x Fingerverband 12 cm x 2 cm, 6 x Pflasterstrip-WF 1,9 x 7,2 cm, 12 x Pflasterstrip-WF 2,5 cm x 7,2 cm, 1 x Verbandpäckchen DIN 13151-K, 3 x Verbandpäckchen DIN 13151-M, 1 x Verbandpäckchen DIN 13151-G, 1 x Verbandtuch DIN 13152-A 60 cm x 80 cm, 6 x Wundkompressen 10 cm x 10 cm, 2 x Augenkompressen 5,6 cm x 7,2 cm, 1 x Kälte-Sofortkompresse, 1 x Rettungsdecke 160 cm x 210 cm silber/gold, 2 x Fixierbinden DIN 61634-FB 66 cm, 2 x Fixierbinden DIN 61634-FB 88 cm, 2 x Dreiecktuch DIN 13168-D Vlies, 1 x Schere DIN 58279-B 190, 2 x Folienbeutel 30 cm x 40 cm, 5 x Vliesstofftuch 20 cm x 30 cm, 4 x Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut, 4 x Vinylhandschuhe DIN EN 455 (1-3), 2 x Gesichtsmasken mi. Typ I nach DIN EN 14683, 1 x Anleitung zur Ersten Hilfe mit Inhaltsverzeichnis. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | SPEZIAL | Verwendung für Produkt: | SÖHNGEN® Erste Hilfe Koffer Extra Verwaltung | Inhalt (in Anlehnung an Norm): | DIN 13157 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Erste Hilfe Nachfüllset SPEZIAL | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroverbandkoffer, Office Verbandkasten, Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Verbandkasten, Verbandskästen, betriebsverbandkasten din 13157 söhngen, söhngen verbandkasten, verbandkasten en 13157, Erste Hilfe, Erste Hilfe Nachfüllsets, Erste-Hilfe-Kasten, Erste-Hilfe-Kästen, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe-Nachfüllsets, Erste-Hilfe-Sets, Nachfüllsets, Verbandkästen, Verbandkoffer, Verbandtaschen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,73* | € 101,65* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 81,70* | € 103,60* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 93,95* | € 114,58* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 112,66* | € 136,57* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 114,07* | € 138,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|