Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-190026000 Herst.-Nr.: BK-3MCDE/4BE EAN/GTIN: 5410853064190 |
| |
|
| | |
| Panasonic eneloop Akkus kombinieren alle Vorteile einer normalen Haushaltsbatterie mit denen eines wiederaufladbaren Akkus. Sie sind universell einsetzbar, mit Solarenergie vorgeladen, leistungsstark und können bis zu 2.100 Mal aufgeladen werden. Ein wesentliches Merkmal von eneloop Akkus besteht im Spannungspegel, der lange Zeit über 1.1V gehalten wird und erst dann unter diese Grenze fällt, wenn der Akku so gut wie entladen ist. So kann verhindert werden, daß Geräte, die mit Akkus betrieben werden, nicht vorzeitig abschalten oder eine zu niedrige Batterieladung angeben. Die eneloop Akkus können damit länger mit einer Ladung genutzt werden (z.B. für mehr Fotos pro Ladezyklus). Zudem besitzen eneloop Akkus eine ausgezeichnete Leistungsfähigkeit bei 0°C und können sogar bei Temperaturen bis zu -20°C verwendet werden. Die Akkus sind somit gut für Outdoor-Aktivitäten (auch im Winter) geeignet - die Betriebsdauer ist bei niedrigen Temperaturen kürzer als bei Raumtemperatur. Panasonic eneloop Akkus sind mit grüner Energie aus japanischen Photovoltaik-Anlagen vorgeladen und daher direkt nach dem Kauf einsatzbereit. Dank hochmoderner Technologie zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung aus. So verfügen eneloop Akkus auch nach 10 Jahren Lagerzeit noch über 70 Prozent ihrer vorgeladenen Energie. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | eneloop | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Akku eneloop | Typbezeichnung: | AA/Mignon | Bauform: | HR6 | Bauart: | Nickel-Metallhydrid | Nennspannung: | 1,2 V | Kapazität: | 2.000 mAh | Packungsmenge: | 4 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, eneloop nimh aa akkus 2000 mah, akku für digitalkamera / camcorder, akku-packs nimh, Akkumulatoren, Akkus, Batterien, Energiezufuhr |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,37* | € 13,64* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 10,39* | € 13,75* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,90* | € 14,37* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 10,93* | € 14,38* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 11,34* | € 15,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|