Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Akku Phone Power 58399201402 AA Mignon HR6 1,2V 2 St./Pack.


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-190002900
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     58399201402
EAN/GTIN:
     4008496330904
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Varta Akku Recharge Accu Phone AA/Mignon HR6 Nickel-Metallhydrid 1,2V 1.600 mAh 2 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Recharge Accu Phone
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Akku Recharge Accu Phone
Typbezeichnung:
AA/Mignon
Bauform:
HR6
Chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
1.600 mAh
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,11*
€ 2,78*
4 Tage
11
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 3,41*
€ 4,38*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,44*
€ 4,40*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,52*
€ 4,49*
Lager 1682
23
0,5
pro Blister
€ 5,95*
ab € 9,47*
€ 11,93*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,5 Blistern
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 11,40*
€ 13,566
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 10,86*
€ 12,9234
pro Blister
ab 25 Blistern
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Blister
ab 7500 Blistern
€ 9,47*
€ 11,2693
pro Blister
1 Blister enthält 2 Stück (ab € 4,735* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 0,5 Blistern
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
635178
ab € 4,08*
Ähnlich
Varta
48094
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.