|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1682-187249181 Herst.-Nr.: 27041 EAN/GTIN: 4260061898572 |
| |
|
|  |  |
 | Die Schmutzfangmatten sind für Innenbereiche und Hauseingänge mit normalem Publikumsverkehr geeignet. Der Vinylrücken ist rutschfest und legt sich auf jedem Boden fest an. Eazycare Basic nimmt Schmutz und Feuchtigkeit optimal auf. Weitere Informationen:  |  | Produkttypbezeichnung: | Eazycare Basic | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schmutzfangmatte Eazycare Basic | Einsatzbereich: | Innenbereich | Maße: | 90 x 150 cm (B x L) | Stärke: | 7 mm | rutschfest: | Ja | waschbar: | Nein | Werkstoff: | Polypropylen | Material der Rückseite: | Vinyl | Farbe: | hellgrau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wabenmatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußbodenmatte, Bodenschutzmatten, Fußabstreifer, Fußbodenschoner, Fußmatten, Matten, Schmutzmatten |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 28,88* | € 39,81* |  |  |  | Lager 1682 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 33,97* | € 45,20* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 37,26* | € 49,34* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 36,33* | € 49,73* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 4,30* | ab € 37,97* | € 51,57* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1682 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1682 |  | Versand: Lager 1682 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|