|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1375-187249181 Herst.-Nr.: 27041 EAN/GTIN: 4260061898572 |
| |
|
|  |  |
 | Die Schmutzfangmatten sind für Innenbereiche und Hauseingänge mit normalem Publikumsverkehr geeignet. Der Vinylrücken ist rutschfest und legt sich auf jedem Boden fest an. Eazycare Basic nimmt Schmutz und Feuchtigkeit optimal auf. Weitere Informationen:  |  | Produkttypbezeichnung: | Eazycare Basic | Einsatzbereich: | Innenbereich | Maße: | 90 x 150 cm (B x L) | rutschfest: | Ja | waschbar: | Nein | Werkstoff: | Polypropylen | Material der Rückseite: | Vinyl | Farbe: | hellgrau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schmutzfangmatte Eazycare Basic | Stärke: | 7 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wabenmatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußbodenmatte, Bodenschutzmatten, Fußabstreifer, Fußbodenschoner, Fußmatten, Matten, Schmutzmatten |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 28,88* | € 39,81* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 5,87* | ab € 29,95* | € 39,87* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 33,97* | € 45,20* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 37,26* | € 49,34* |  |  |  | Lager 1375 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 36,33* | € 49,73* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1375 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1375 |  | Versand: Lager 1375 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |  | ab € 33,50* | € 5,95* |  | ab € 100,00* | € 4,95* |  | ab € 190,00* | € 2,95* |  | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|