Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Basic 27043 90x150cm royal.bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/831/a012831f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/831/a012831f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/504/y000504v.jpg
Artikel-Nr.:
     CFYXG-55546
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     27043
EAN/GTIN:
     04260061898596
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Ringmatten
Absolute Neuheit. Die wieder verwertbare und somit nachhaltige Schmutzfangmatten sind für Innenbereiche und Hauseingänge mit normalem Publikumsverkehr geeignet. Gesundheitlich unbedenklich, da keine Vinyl-Phthalate enthalten sind. Besteht aus umweltfreundlichem Material auf Polyurethan-Basis und ist gleichzeitig eine neu entwickelte und qualitativ hochwertige Alternative zum marktüblichen PVC.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttypbezeichnung
Eazycare Basic
Einsatzbereich
Innenbereich
Maße
90 x 150 cm (B x L)
rutschfest
Ja
waschbar
Nein
Werkstoff
Polypropylen
Material der Rückseite
Vinyl
Farbe
royalblau
Werbliche Produkttypbezeichnung
Schmutzfangmatte Eazycare Basic
Stärke
7
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 40,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
27042
€ 39,55*
Ähnlich
Miltex
27041
€ 39,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.