Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Basic 27042 90x150cm d.gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     CFYXG-47353
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     27042
EAN/GTIN:
     04260061898589
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Ringmatten
Absolute Neuheit. Die wieder verwertbare und somit nachhaltige Schmutzfangmatten sind für Innenbereiche und Hauseingänge mit normalem Publikumsverkehr geeignet. Gesundheitlich unbedenklich, da keine Vinyl-Phthalate enthalten sind. Besteht aus umweltfreundlichem Material auf Polyurethan-Basis und ist gleichzeitig eine neu entwickelte und qualitativ hochwertige Alternative zum marktüblichen PVC.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttypbezeichnung
Eazycare Basic
Einsatzbereich
Innenbereich
Maße
90 x 150 cm (B x L)
rutschfest
Ja
waschbar
Nein
Werkstoff
Polypropylen
Material der Rückseite
Vinyl
Farbe
dunkelgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung
Schmutzfangmatte Eazycare Basic
Stärke
7
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
27043
€ 40,92*
Ähnlich
Miltex
27041
€ 39,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.