Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Sitz-Steh-Workstation Lotus 0009901 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-187242301
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     0009901
EAN/GTIN:
     0043859718900
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Sitz/Steh Desktop Workstation regt zu mehr Bewegung bei der Schreibtischarbeit an und unterstützt den Anwender bei der Reduzierung langer Sitzphasen. Smooth Lift™ Gegengewicht-Technologie und ergonomische Hebel ermöglichen einfache und störungsfreie Höhenverstellung. Vielseitige Lösung, geeignet für verschiedene Nutzertypen und Arbeitsstile. Mit 22 Höheneinstellungen; in der niedrigsten Einstellung bündig zur Tischfläche. Stabile Plattform für angenehmes Tippen in jeder Einstellung. Intuitives Kabelmanagement und Aussparung zum Laden von Smartphone oder Tablet. Komplett vormontiert - sofort einsatzbereit. Zwei Arbeitsflächen bieten großzügigen Platz für Schreibtischzubehör.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
LotusT
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sitz-Steh-Arbeitsplatz LotusT
Maße:
83 x 14 x 62 cm (B x H x T)
Maße Tastaturplatte:
83 x 31 cm (B x T)
höhenverstellbar:
Ja
max. Höhe:
Tastaturplatte: 43 cm, Monitorablage: 56,8 cm
max. Tragfähigkeit:
15,8 kg
Tragfähigkeit Monitorhalterung:
13,6 kg
Tragfähigkeit Tastaturablage:
2,2 kg
Tischklemme vorhanden:
Nein
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Gewicht:
22,67 kg
Material:
Stahl/ABS Kunststoff
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, Monitorträger, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, ergonomischer Monitorständer, fellowes monitorstaender weiß, hubschreibtisch fellowes, sitz steh schreibtisch, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Computertische, PC-Arbeitstische, Schreibtische, Sitz-Steh-Arbeitsplatz, Sitz-Steh-Arbeitsplätze
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 330,00*
€ 384,90*
€ 1,95*
ab € 332,03*
€ 384,91*
€ 5,50*
ab € 349,29*
€ 409,62*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,73*
€ 409,62*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 353,25*
€ 409,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,62*
€ 487,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,38*
€ 470,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,19*
€ 433,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,09*
€ 429,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,73*
€ 420,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
0007901
ab € 330,10*
Zubehör
Fellowes
8081001
ab € 434,20*
Zubehör
Fellowes
8081101
ab € 435,76*
Zubehör
Fellowes
8215001
ab € 173,17*
Zubehör
Fellowes
8081501
ab € 350,77*
Zubehör
Fellowes
8081601
ab € 391,83*
Zubehör
Fellowes
8081801
ab € 393,05*
Zubehör
Fellowes
8081701
ab € 390,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.