Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Workstation Lotus Steh/Sitzarbeitsplatz weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Workstation Lotus Steh/Sitzarbeitsplatz weiß
Workstation Lotus Steh/Sitzarbeitsplatz weiß
Workstation Lotus Steh/Sitzarbeitsplatz weiß
Workstation Lotus Steh/Sitzarbeitsplatz weiß
Artikel-Nr.:
     467-#FELL0009901
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     0009901
EAN/GTIN:
     0043859718900
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
  • Sitz/Steh Desktop Workstation, regt zu mehr Bewegung bei der Schreibtischarbeit an und unterstützt den Anwender bei der Reduzierung langer Sitzphasen
  • Smooth Lift Gegengewicht-Technologie und ergonomische Hebel ermöglichen einfache und störungsfreie Höhenverstellung
  • Vielseitige Lösung, geeignet für verschiedene Nutzertypen und Arbeitsstile
  • Mit 22 Höheneinstellungen; in der niedrigsten Einstellung bündig zur Tischfläche
  • Stabile Plattform für angenehmes Tippen in jeder Einstellung
  • Intuitives Kabelmanagement und Aussparung zum Laden von Smartphone oder Tablet
  • Komplett vormontiert, sofort einsatzbereit
  • Zwei Arbeitsflächen bieten großzügigen Platz für Schreibtischzubehör
  • Passende Monitorarme für einen oder zwei Monitore optional separat erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
831,9 mm
Bruttogewicht:
24.72 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
höhenverstellbar:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Fellowes
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, Monitorträger, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, TV-Standfuß, ergonomischer Monitorständer, fellowes monitorstaender weiß, hubschreibtisch fellowes, sitz steh schreibtisch, Arbeitsstation, Arbeitstisch, Computertisch, PC, PC-Tisch, PCTisch, Steharbeitsplatz, Tisch, Workstation
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 341,30*
€ 389,31*
€ 6,78*
ab € 341,30*
€ 389,31*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 364,15*
€ 416,91*
€ 5,50*
ab € 360,37*
€ 419,71*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,28*
€ 473,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,91*
€ 496,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,12*
€ 488,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,55*
€ 442,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,16*
€ 433,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 364,15*
€ 433,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
0007901
ab € 338,91*
Zubehör
Fellowes
8081001
ab € 449,02*
Zubehör
Fellowes
8081101
ab € 447,81*
Zubehör
Fellowes
8215001
ab € 179,00*
Zubehör
Fellowes
8081501
ab € 352,48*
Zubehör
Fellowes
8081601
ab € 347,20*
Zubehör
Fellowes
8081801
ab € 391,29*
Zubehör
Fellowes
8081701
ab € 404,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.