| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-185000300 Herst.-Nr.: 200111050 EAN/GTIN: 4010054001218 |
| | |
|
| | |
| Cleanlike Reinigungstuch Technical Cleaner feucht nicht nachfüllbar Baumwolle Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Technical Cleaner | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Reinigungstuch Technical Cleaner | Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.): | UN1987 | Biozid-Produkt: | Nein | Ausführung des Reinigungsproduktes: | feucht | nachfüllbar: | Nein | alkoholfrei: | Nein | pH-Wert: | 5,5-6,5 | Werkstoff: | Baumwolle | Farbe: | weiß | GHS-Kodierungen: | GHS02, GHS07 | Signalwort: | Achtung | Gefahrenhinweise: | Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. | Sicherheitshinweise: | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter in gesicherter Weise der Entsorgung zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor-Reinigungstuch, Monitorreinigungstücher, Monitortuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, reinigungs-tuch cleanlike, kunststoffreinigungstücher, Bildschirmreiniger, Bildschirmreinigungstuch, Büroreiniger, Computerputztuch, Computerputztücher, Reiniger, Reinigungsmittel, Reinigungspads, Reinigungstuch, Reinigungstücherspender, Reinigunsmittel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,32194* | € 0,52194* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,40* | € 0,64* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,45* | € 0,73* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,45* | € 0,76* | | | | | | | | 500 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,7818* | € 1,1476* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|