Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleanlike Reinigungstuch Technical Cleaner 200111050 Baumwolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/053/a012053h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/053/a012053h.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1375-185000300
Hersteller:
     oeding print
Herst.-Nr.:
     200111050
EAN/GTIN:
     4010054001218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumwolltücher
Bildschirm-Reinigungstuch
Bildschirmreinigungstücher
Bildschirmtuch
Cleanlike Reinigungstuch Technical Cleaner feucht nicht nachfüllbar Baumwolle
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Technical Cleaner
Ausführung des Reinigungsproduktes:
feucht
nachfüllbar:
Nein
pH-Wert:
5,5-6,5
Werkstoff:
Baumwolle
Farbe:
weiß
GHS-Kodierungen:
GHS02, GHS07
Signalwort:
Achtung
Gefahrenhinweise:
Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Reinigungstuch Technical Cleaner
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN1987
Biozid-Produkt:
Nein
alkoholfrei:
Nein
Sicherheitshinweise:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter in gesicherter Weise der Entsorgung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Reinigungstuch, Monitorreinigungstücher, Monitortuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, reinigungs-tuch cleanlike, kunststoffreinigungstücher, Bildschirmreiniger, Bildschirmreinigungstuch, Büroreiniger, Computerputztuch, Computerputztücher, Reiniger, Reinigungsmittel, Reinigungspads, Reinigungstuch, Reinigungstücherspender, Reinigunsmittel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
312
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,32194*
€ 0,52194*
3 Tage
462
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,40*
€ 0,64*
3 Tage
1209
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,45*
€ 0,73*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,45*
€ 0,76*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7718*
€ 1,1476*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
4838
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.