| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9199112660 Herst.-Nr.: 71616 EAN/GTIN: 4003630004390 |
| |
|
| | |
| Ideal · um persönliche Daten · Fotos und MP3-Musik zwischen PC und Mac zu transportieren. Mit seitlich wegklappbarem Verschluss. Weitere Informationen: | | max. Schreibgeschwindigkeit: | 8 Mbyte/s | Clip vorhanden: | Nein | Kapazität des Speichers (unkomprimiert): | 4 Gbyte | max. Lesegeschwindigkeit: | 15 Mbyte/s | Farbe: | schwarz/silber | Typbezeichnung der USB-Version: | USB 2.0 | Kompatibel mit: | USB 1.1 | Marke: | SOENNECKEN | Systemanforderung: | Windows®, Mac universell |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,03* | € 5,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,23* | € 5,17* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,74* | € 8,31* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,77* | € 8,80* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,74* | € 9,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|