Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL EDV-Papier 06241 6"x240 70g 1fach blanko PA=4000Bl


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-181012900
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     06241
EAN/GTIN:
     4004360062414
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier
Topqualität dank modernster Fertigungstechnik, garantiert absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem EDV-Drucker.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Computerpapier
Maße:
240 x 152,4 mm (B x H)
Höhe in Zoll:
(6")
Format der bedruckbaren Fläche:
DIN A5 quer
Ausführung der Lineatur:
blanko
Grammatur:
70 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Perforation:
Längsperforation
selbstdurchschreibend:
Nein
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Karton:
4.000 Bl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, sigel computerpapier a5, computerpapier sigel, computerpapier a5, Computerpapiere, Druckerpapiere, EDV-Papiere, Endlospapiere, Papiere, Tabellierpapiere
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 79,35*
€ 103,67*
pro Packung
Frei Haus
ab € 79,55*
€ 103,70*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 79,55*
€ 103,77*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 83,29*
€ 111,72*
15 Tage
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 89,13*
€ 115,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,67*
€ 123,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,12*
€ 122,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,21*
€ 112,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,54*
€ 106,55
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,35*
€ 94,43
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Blätter (ab € 0,01984* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.