Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-173211700 Herst.-Nr.: 59810-00000 EAN/GTIN: 4042448892959 |
| | |
|
| | |
| Der Korrekturroller tesa® Seitwärtsroller ermöglicht perfektes Korrigieren für Rechts- und Linkshänder. Dabei zeichnet er sich durch ein ergonomisch optimales Design aus. Automatische Bandstraffung, Korrekturband aus PET. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | ecoLogo® Left&Right | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Korrekturroller ecoLogo® Left&Right | Maße: | 4,2 mm x 10 m (B x L) | seitliche Anwendung: | Ja | nachfüllbar: | Nein | schnelltrocknend: | Ja | schattenfrei kopierbar: | Ja | ohne Lösungsmittel: | Ja | Clip vorhanden: | Nein | Material des Gehäuses: | Kunststoff, 100 % recycelt | Gehäusefarbe: | blau transparent |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,58* | € 2,68* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,61* | € 2,73* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 1,65* | € 2,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,68* | € 2,87* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,84* | € 3,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|