Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NT Ersatzklinge BD 100 h1311557 5 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-172232200
Hersteller:
     Lion Office Products
Herst.-Nr.:
     h1311557
EAN/GTIN:
     4904011026652
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
NT Ersatzklinge BD 100 9 x 72 mm (B x L) 9 Glieder Stahl 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BD 100
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ersatzklinge BD 100
Verwendung für Produkt:
NT Cutter SW600GP, D400, D400GP, D1000, D1000GP
Maße:
9 x 72 mm (B x L)
Anzahl der Glieder:
9 Glieder
Material der Klinge:
Stahl
rostfrei:
Ja
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, abbrechklingen cuttermesser, cutter messer, Cutter, Cutterersatzklingen, Cutterklingen, Cutterzubehör, Ersatzklingen, Ersatzmesser, Messer, Paketöffner
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
286
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,85*
2 Tage
390
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,08*
€ 1,91*
3 Tage
286
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,91*
5 Tage
219
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 1,07*
€ 1,93*
Lager 1682
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,23*
€ 2,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,246* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansa by styro
h1310619
ab € 7,13*
Zubehör
Hansa by styro
h1311585
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.