Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Sicherheitscutter PROFESSIONAL E-84009 00 18mm gr/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-172218780
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-84009 00
EAN/GTIN:
     4027521840096
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Westcott Cutter PROFESSIONAL 18mm Metall grau/schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PROFESSIONAL
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Cutter PROFESSIONAL
Klingenform:
Parallelogramm
Breite der Klinge:
18 mm
automatischer Klingenrückzug vorhanden:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
5 Jahre
Material der Klinge:
Metall
Material des Griffes:
Kunststoff
Farbe:
grau/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheits cuttermesser 18 mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, Bastelmesser, Cutter, Druckknopfmesser, Klingenmesser, Konturenmesser, Messer, Paketmesser, Paketöffner, Schneidemesser, Schneidwerkzeuge, Sicherheitscutter, Universalmesser
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
141
1
€ 5,95*
ab € 1,66*
€ 2,61*
1 Tag
143
1
€ 5,49*
ab € 1,69*
€ 2,63*
1
€ 7,95*
ab € 1,75*
€ 2,81*
1
€ 5,50*
ab € 1,37*
€ 3,17*
2 Tage
143
1
€ 4,99*
ab € 3,37*
€ 5,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acme United
E-84020 00
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.