Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Abbrechmesser Auto-Load, Klinge 18 mm 142113-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-142113-YY
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     78418
EAN/GTIN:
     4003801792224
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Profi-Abbrechmesser Auto-Load, Klinge 18 mm Das Profi-Abbrechmesser Auto-Load ermöglicht Ihnen durch ein integriertes Magazin einen automatischen Klingentausch. Das Abbrechmesser mit 18 mm breiter Klinge ist ideal für Präzisionsschnitte geeignet. Profi-Abbrechmesser Auto-Load mit Klingenführung aus Metall Mit Rastervorschub und Auto-Stop Mit gummiertem Griff, liegt sicher in der Hand Inklusive 6 Klingen Klinge Länge = 105 mm Klinge Breite = 18 mm Bügel/Griffe Material = Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Höhe = 173 mm Breite = 41 mm Tiefe = 21 mm Eigengewicht = 150 g
Weitere Informationen:
Breite:
41 mm
Eigengewicht:
150 g
Bügel/Griffe Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Höhe:
173 mm
Klinge Breite:
18 mm
Klinge Länge:
105 mm
Tiefe:
21 mm
HEIGHT GRO:
26.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
105.00 mm
WEIGHT GRO:
.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82119300
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,59*
€ 6,80*
2 Tage
23
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,62*
€ 6,83*
3 Tage
778
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 5,25*
€ 7,67*
9 Tage
31
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,41*
€ 7,92*
Lager 4445
1260
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,20917*
€ 8,01917*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,01917*
€ 9,54281
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86917*
€ 9,36431
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,30917*
€ 8,69791
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,20917*
€ 7,38891
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 96,23004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.