Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M+R Dosenspitzer Quattro Swing Eco Magnesium 709240650 sort.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-172067899
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     709240650
EAN/GTIN:
     4004627092468
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
M+R Dosenspitzer Quattro Swing Eco 8,2 und 11,2mm Polystyrol, recycelt farbig sortiert (freie Farbauswahl nicht möglich)
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Quattro Swing Eco
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dosenspitzer Quattro Swing Eco
Maße:
3,7 x 5,8 x 5,8 cm (B x H x T)
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8,2 und 11,2 mm
Ausführung der Spitzerform:
Keilform
Spitzenform:
spitz-lang
Messer austauschbar:
Nein
Spitzer austauschbar:
Nein
Lochverschluss vorhanden:
Nein
Ausführung des Behälters:
rechteckig
Material des Spitzers:
Magnesium
Material des Behälters:
Polystyrol, recycelt
Farbe des Behälters:
farbig sortiert (freie Farbauswahl nicht möglich)
Weitere Suchbegriffe: Doppelspitzdose, Zwei-Loch-Anspitzdose, Zwei-Loch-Dosenspitzer, Zwei-Loch-Spitzerdose, Doppelanspitzer, Doppelspitzer, Dosenanspitzer, Dosenbleistiftspitzer, Dosenspitzer, Spitzerdose, doppelanspitzdosen 8mm, doppel dosenspitzer, m+r doppelspitzdose, Anspitzer, Behälterspitzer, Bleistiftanspitzer, Bleistiftspitzdose, Bleistiftspitzdosen, Bleistiftspitzer, Einfachspitzdosen, Spitzdosen, Spitzer, Spitzerdosen, Spitzgeräte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
96
1
€ 5,95*
ab € 0,85*
€ 1,58*
1
€ 7,95*
ab € 0,84*
€ 1,62*
4 Tage
75
30
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 2,51*
5 Tage
75
1
€ 6,95*
ab € 1,51*
€ 2,73*
6 Tage
74
1
€ 5,99*
ab € 1,52*
€ 2,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Möbius+Ruppert
09240000
ab € 0,90*
Ähnlich
Soennecken
3400
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.