Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Spitzer E-14210 00 einfach Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-172007800
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-14210 00
EAN/GTIN:
     4027521512061
Suchbegriffe:
Einfachanspitzer
Einfachspitzer
Einzelanspitzer
Einzelspitzer
Westcott Spitzer 8mm Messer austauschbar Metall silber
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Spitzer
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8 mm
Ausführung der Spitzerform:
Keilform
Spitzenform:
spitz-lang
Messer austauschbar:
Ja
Material des Spitzers:
Metall
Farbe des Spitzers:
silber
Weitere Suchbegriffe: Metallanspitzer, Metallspitzer, metallspitzer, Anspitzer, Bleistiftanspitzer, Bleistiftspitzer, Spitzer, Spitzgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3417
ab € 0,27*
Ähnlich
Soennecken
3416
ab € 0,141*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.