| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-172004400 Herst.-Nr.: 3416 EAN/GTIN: 4003630015167 |
| |
|
| | |
| Soennecken Spitzer 8,5mm Metall silber Weitere Informationen: | | Verwendung für Stiftdurchmesser: | 8,5 | Ausführung der Spitzerform: | Keilform | Material des Spitzers: | Metall | Farbe des Spitzers: | silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Spitzer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,149* | € 0,315* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,19* | € 0,37* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,42* | € 0,58* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,37* | € 0,71* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,41* | € 0,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|