Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansa Telefonschwenkarm TSA5020 5020002 18,5x26cm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-171030281
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     5020002
EAN/GTIN:
     4011028008912
Suchbegriffe:
Telefon Schwenkarm
Telefonarm
Telefonscherenarm
Telefonschwenkarm
Tragplatte lässt sich quer oder längs montieren und mit dem Plattenset erweitern. In 3 Stufen höhenverstellbar. Gerätehalterung: Haftwürfel.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
TSA 5020
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Telefonschwenkarm TSA 5020
Maße:
18,5 x 26 cm (B x H)
Höhe der Arbeitsstellung:
0-25 cm
Verwendung für Tischdicke:
20-72 mm
Ausführung der Befestigung:
Universalzwinge
Tragfähigkeit:
3 kg
Ausladung:
42,5-65,7 cm
max. Schwenkbereich:
360 °
neigbare Tragplatte vorhanden:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Universalzwinge
Werkstoff:
Kunststoff/Metall
Farbe:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Telefonschwenker, telefonarm, Schwenkarme, Schwenkflügler, Telefonablagen, Telefonschwenkarme, Telefontragarme
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 2,90*
ab € 41,72*
€ 54,10*
€ 5,50*
ab € 39,74*
€ 54,15*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 41,47*
€ 54,15*
Lager 1682
4
€ 5,95*
ab € 46,92*
€ 61,19*
3 Tage
30
€ 5,50*
ab € 49,00*
€ 64,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5880102
ab € 4,55*
Ähnlich
Hansa by styro
h5024004
ab € 15,76*
Ähnlich
Hansa by styro
h5023002
ab € 38,04*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020004
ab € 40,08*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020102
ab € 54,93*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020104
ab € 54,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.