Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-170220800 Herst.-Nr.: 46617 EAN/GTIN: 4002871466172 |
| |
|
| | |
| Auf der Notiz Schreibunterlage aus Papier mit Kartonunterlage ist viel Platz für Notizen aller Art. Es stehen 7 Wochentagsfelder und ein großes allgemeines Notizfeld zur Verfügung. Mit Stundeneinteilung pro Wochentag. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Office | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schreibunterlage Office | Maße: | 60 x 42 cm (B x H) | Grammatur: | 80 g/m² | Ausführung der Lineatur: | blanko | Folienauflage vorhanden: | Nein | Kalender vorhanden: | Ja | Kalenderjahr: | 2024-2026 | Kalenderart: | Jahresplan | Kalenderaufteilung: | 3 Jahre/1 Seite | rutschfest: | Nein | abwischbar: | Nein | recycelbar: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Werkstoff: | Papier | Farbe: | weiß/blau | Anzahl der Blätter: | 30 Bl. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischauflage, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, papier schreibunterlage weiß, schreibtischauflage papier, schreibtischauflage, Schreibauflagen, Schreibtisch, Schreibtischauflagen, Schreibtischserien, Schreibtischunterlagen, Schreibtischzubehöre, Schreibunterlagen, Tischunterlagen, Unterlagen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,58* | € 5,93* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,75* | € 6,17* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,49* | ab € 3,88* | € 6,30* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,88* | € 6,34* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,86* | € 6,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|