Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RNK Schreibunterlage Office 46617 Blanko mit Kalendarium 30Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/394/y000394f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/394/y000394f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-170220800
Hersteller:
     Roth
Herst.-Nr.:
     46617
EAN/GTIN:
     4002871466172
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage
Auf der Notiz Schreibunterlage aus Papier mit Kartonunterlage ist viel Platz für Notizen aller Art. Es stehen 7 Wochentagsfelder und ein großes allgemeines Notizfeld zur Verfügung. Mit Stundeneinteilung pro Wochentag.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Office
Maße:
60 x 42 cm (B x H)
Grammatur:
80
Ausführung der Lineatur:
blanko
Folienauflage vorhanden:
Nein
Kalender vorhanden:
Ja
Verwendung f³r Kalenderjahr:
2024-2026
Ausf³hrung der Kalenderaufteilung:
3 Jahre/1 Seite
rutschfest:
Nein
abwischbar:
Nein
recycelbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß/blau
Anzahl der Blätter:
30 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibunterlage Office
Kalenderart:
Jahresplan
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischauflage, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, schreibunterlage 60x42cm papier, schreibtischauflage papier, schreibtischauflage, Schreibauflagen, Schreibtisch, Schreibtischauflagen, Schreibtischserien, Schreibtischunterlagen, Schreibtischzubehöre, Schreibunterlagen, Tischunterlagen, Unterlagen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,23*
€ 5,55*
1 Tag
99
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,33*
€ 5,56*
1 Tag
102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 5,63*
1 Tag
102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 5,68*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,94*
€ 6,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3666
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.