Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-802547 Herst.-Nr.: 46617 EAN/GTIN: 4002871466172 |
| |
|
| | |
| Notiz-Schreibunterlage "Office - Blanko mit Kalendarium", 600 x 420 mm. Ausführung: Papier, 30 Blatt. Recycelbar. Kalender vorhanden. Mit Wochentagsfelder und Kalendarium. Größe (B x H): 600 x 420 mm. Stärke: 4 mm. Typbezeichnung des Motivs: "Office - Blanko mit Kalendarium". Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Breite: | 600 | Farbe: | weiß | Folienauflage vorhanden: | false | Höhe: | 420 | Kalender vorhanden: | true | Werkstoff: | Papier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,21* | € 5,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,32* | € 5,54* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,39* | € 5,63* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,45* | € 5,68* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 3,74* | € 6,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|