Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch Packband S5066T6 50mmx66m transparent 6 Rl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-164232600
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     S5066T6
EAN/GTIN:
     8021684006012
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Scotch® Packband 50 mm x 66 m (B x L) Polypropylen transparent 6 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packband
Maße:
50 mm x 66 m (B x L)
Dicke der Folie:
50 µm
Gesamtdicke:
50 µm
Aufdruck vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Abrollgeräusch:
gering
Hitzebeständigkeit:
60 °C
Reißfestigkeit:
hoch
Reißdehnung:
160 %
Trägermaterial:
Polypropylen
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
6 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, 3m packband transparent 66 m x 50 mm, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packbänder, Packmaterialien, Paketbänder, Paketklebebänder, Verpackungsklebebänder
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
109
pro Paket
€ 5,95*
ab € 13,72*
€ 18,31*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 13,34*
€ 18,32*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,31*
€ 21,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,17*
€ 21,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,74*
€ 21,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,15*
€ 20,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,71*
€ 19,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,72*
€ 16,33
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 2,28667* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5860
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.