Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch Packband S5066T6 50mmx66m transparent 6 Rl./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/127/a007127q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/127/a007127q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164232600
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     S5066T6
EAN/GTIN:
     8021684006012
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Scotch® Packband 50 mm x 66 m (B x L) Polypropylen transparent 6 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
50 mm x 66 m (B x L)
Dicke der Folie:
50
Gesamtdicke:
50
Aufdruck vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Abrollgeräusch:
gering
Hitzebeständigkeit:
60
Reißfestigkeit:
hoch
Reißdehnung:
160
Trägermaterial:
Polypropylen
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
6 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packband
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, 3m packband transparent 66 m x 50 mm, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packbänder, Packmaterialien, Paketbänder, Paketklebebänder, Verpackungsklebebänder
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 13,38*
€ 18,16*
1 Tag
18
pro Paket
€ 5,95*
ab € 13,59*
€ 18,17*
6 Tage
28
pro Stück
€ 6,99*
ab € 27,49*
€ 35,96*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,16*
€ 21,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,75*
€ 21,12
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 17,35*
€ 20,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,84*
€ 20,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,35*
€ 19,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,38*
€ 15,92
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 2,23* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5860
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.