Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebefilm 57726-00000-01 15mmx33m kristallklar 6 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164231800
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57726-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448049933
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Das hochwertige Klebeband tesafilm® kristall-klar eignet sich mit seiner herausragenden Transparenz ideal zum unsichtbaren Zukleben, Befestigen, Reparieren, Fixieren und Verpacken.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesafilm® kristall-klar
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm tesafilm® kristall-klar
Maße:
15 mm x 33 m (B x L)
Kerndurchmesser:
25 mm
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
unsichtbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
beschriftbar:
Nein
Abrollgeräusch:
gering
säurefrei:
Ja
reißfest:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
hitzebeständig:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
durchsichtig
Packungsmenge:
6 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, tesa klebefilm transparent 33 m x 15 mm, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Kleberollen, Tesafilm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,47*
€ 13,87*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,62*
€ 17,29*
Lager 1682
17
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 12,98*
€ 17,29*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 12,92*
€ 17,76*
1 Tag
21
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,42*
€ 21,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,29*
€ 20,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,07*
€ 20,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,77*
€ 19,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,17*
€ 19,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,74*
€ 18,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,98*
€ 15,45
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 2,16334* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
57421-00000-03
ab € 17,08*
Sonstiges
tesa
57858-00000-03
ab € 1,78*
Sonstiges
tesa
59327-00000-02
ab € 3,33*
Sonstiges
Soennecken
1148
ab € 93,01*
Sonstiges
Soennecken
1138
ab € 15,55*
Sonstiges
Soennecken
4803
ab € 1,08*
Sonstiges
Soennecken
4816
ab € 18,25*
Sonstiges
tesa
58230-00
ab € 1,85*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.