Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-164228403 Herst.-Nr.: 58153-00000 EAN/GTIN: 4042448164964 |
| |
|
| | |
| Das robuste und umweltfreundliche Verpackungsklebeband für sicheres Verpacken und Bündeln. Rollenkern aus 100 % recyceltem Karton. Klebemasse aus wasserbasiertem Acrylat. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | tesapack® Eco & Strong | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Packband tesapack® Eco & Strong | Maße: | 50 mm x 66 m (B x L) | Dicke der Folie: | 32 µm | Gesamtdicke: | 56 µm | Aufdruck vorhanden: | Nein | selbstklebend: | Ja | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | Abrollgeräusch: | gering | UV-beständig: | Ja | alterungsbeständig: | Ja | Reißfestigkeit: | hoch | Trägermaterial: | Kunststoff, 100 % recycelt | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband tesa, pp-klebeband, paket-klebeband 50 mm, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packbänder, Packmaterialien, Paketbänder, Paketklebebänder, Verpackungsklebebänder |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,61* | € 4,91* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,75* | ab € 3,53* | € 5,14* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 3,58* | € 5,17* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 2,90* | ab € 3,67* | € 5,33* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 3,97* | € 5,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,06016* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|