Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Verpackungsklebeband tesapack Eco & Strong Transparent 50 mm (B) x 66 m (L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5209956
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5209956
Artikel-Nr.:
     94QG7-5209956
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58153-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448164964
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
tesa Verpackungsklebeband 58153-0000-00. Abrisskante: Nein. Bandbreite: 50 mm. Bandlänge: 66000 mm. Breite: 50 mm. Farbe: Transparent. Fertigkeiten: Stabil Umweltfreundlich Lösemittelfrei Klebend Rollbar. Geräuscharm: Ja. Grundfarbe: Transparent. Lieferumfang: 1 x Verpackungsklebeband. Länge: 66000 mm. Länge (m): 66 m. Marke: tesa. Material: PP (Polyproplylen). Materialstärke: 56 Mikron. Produktlinie: tesapack. Recycled: Ja. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
192 g
Farbe:
Transparent
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa tesa packband 50 mm x 66 m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, KLEBEBAND, PACKBAND, PACKKLEBEBAND, TESAFILM, TESAROLL, VERPACKUNGSBAND, 7033041, PACKSCHNUR, PAKETBAND, PAKETBÄNDER, KLEBERBAND, PACKUNGSBAND, VERPAKKUNGSKLEBEBAND, VERPACKUNGSBANDKLEBEBAND, VERPACKUNGSKLEBEBAND, PAKETKLEBER, VERSANDROLLE
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,59*
€ 4,68*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,47*
€ 4,80*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 3,49*
€ 4,84*
1 Tag
863
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,54*
€ 4,89*
Lager 94QG7
840
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,71*
€ 5,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
58154-00000-00
ab € 3,47*
Ähnlich
tesa
58156
ab € 3,89*
Ähnlich
Soennecken
5860
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.