| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-163213792 Herst.-Nr.: E/2100/2 EAN/GTIN: 9004362306443 |
| |
|
| | |
| COLOP® Stempelersatzkissen E/2100/2 COLOP® Classic 2160, Classic 2160/RL, Classic 2106/P, Expert 3160 41 x 24 mm (B x H) blau/rot Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | E/2100/2 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Stempelersatzkissen E/2100/2 | Verwendung für Produkt: | COLOP® Classic 2160, Classic 2160/RL, Classic 2106/P, Expert 3160 | Abmessung der Stempelfläche: | 41 x 24 mm (B x H) | nachfüllbar: | Ja | getränkt: | Ja | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | ohne Öl | Schreibfarbe des Stempels: | blau/rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, colop ersatzstempelkissen rot/blau, permanentstempel, selbstfärber colop, Ersatzkissen, Ersatzstempel, Stempel, Stempelersatzkissen, Stempelkissen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,86* | € 6,53* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,74* | € 6,55* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,88* | € 8,61* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,90* | € 9,27* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,88* | € 9,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|