Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2107 C4 oF sk weiß 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/585/a010585s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/585/a010585s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327664801
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2107
EAN/GTIN:
     4003630143846
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Versandtasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Selbstklebung ohne Fenster 100g/m² weiß 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
100
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c4 ohne fenster, briefumschlag c4, briefhülle c4, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,69*
€ 2,91*
1 Tag
684
€ 5,95*
ab € 1,77*
€ 2,96*
1 Tag
489
€ 5,59*
ab € 2,61*
€ 3,90*
2 Tage
57
€ 1,95*
ab € 2,72*
€ 4,42*
3 Tage
4
€ 5,50*
ab € 3,52*
€ 5,65*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,69*
€ 2,01
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0676* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2954
ab € 13,13*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
388490
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.