Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2101 C5 oF sk weiß 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/376/a010376o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/376/a010376o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327518700
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2101
EAN/GTIN:
     4003630139474
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Versandtasche DIN C5 162 x 229 mm (B x H) mit Selbstklebung ohne Fenster 90g/m² weiß 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN C5
Maße:
162 x 229 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
90
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, soennecken versandtasche c5 90g hk braun of, briefumschlag c5, briefumschlag c5 90 g, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,78*
€ 1,40*
1 Tag
257
1
€ 5,95*
ab € 0,84*
€ 1,42*
3 Tage
1858
30
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 2,82*
4 Tage
1858
1
€ 6,95*
ab € 1,84*
€ 3,04*
5 Tage
1858
1
€ 5,99*
ab € 2,87*
€ 4,60*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,40*
€ 1,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,78*
€ 0,93
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0312* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2069
ab € 0,70*
Ähnlich
Soennecken
2094
ab € 0,70*
Ähnlich
Soennecken
2927
ab € 12,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.