| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-163213399 Herst.-Nr.: 107108 EAN/GTIN: 9004362062189 |
| |
|
| | |
| COLOP® Stempelersatzkissen E200/2 COLOP® Printer S 260/L, Printer S 260, Printer S 260/RL, Printer S 226/P 45 x 24 mm (B x H) dokumentenecht blau/rot Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | E200/2 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Stempelersatzkissen E200/2 | Verwendung für Produkt: | COLOP® Printer S 260/L, Printer S 260, Printer S 260/RL, Printer S 226/P | Maße: | 4,9 x 2,9 cm (B x H) | Abmessung der Stempelfläche: | 45 x 24 mm (B x H) | dokumentenecht: | Ja | nachfüllbar: | Nein | getränkt: | Ja | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | ohne Öl | Schreibfarbe des Stempels: | blau/rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,30* | € 5,61* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,21* | € 5,64* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,49* | € 7,99* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,48* | € 8,69* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,45* | € 8,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|