Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

trodat Datumstempel Classic 54112 12x3mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-163205900
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     54112
EAN/GTIN:
     0092399141129
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Datumbandstempel
Datumbänderstempel
Mit nur wenigen Handgriffen können Sie dank der funktionellen Stellräder des trodat® Classic 1004 das heutige Datum anpassen. So schnell und simpel gelingt Ihr tagesaktueller Abdruck. Mit offen zugänglichen Gummibändern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Classic 1004
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Datumstempel Classic 1004
Abmessung der Stempelfläche:
12 x 3 mm (B x H)
Datumsformat des Aufdruckes:
Monat in Zahlen
max. Anzahl der Druckzeilen:
1 Druckzeile
Höhe der Schrift:
3 mm
Anzahl der Räder:
4 Räder
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe des Gehäuses:
silber
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
26
1
€ 5,87*
ab € 2,35*
€ 4,05*
1
€ 5,50*
ab € 1,82*
€ 4,05*
Lager 1682
13
1
€ 5,95*
ab € 3,51*
€ 5,80*
1
€ 7,95*
ab € 3,51*
€ 5,95*
2 Tage
26
1
€ 5,49*
ab € 3,93*
€ 6,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.