| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-54112 Herst.-Nr.: 54112 EAN/GTIN: 0092399141129 |
| |
|
| | |
| TRODAT Datumstempel Abdruckgröße: 3 x 12 mm, Monate in Zahlen, Schrifthöhe 3 mm. Vernickeltes Metallgehäuse mit offen zugänglichen Gummibändern, Kunststoffräder zum Verstellen des Datums, mit Kunststoffgriff. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Produkt-Typbezeichnung: | Classic 1004 | Artikelbezeichnung: | Datumstempel | Werkstoff: | Metall / Kunststoff | Anzahl der Räder: | 4 | Stempeltext austauschbar: | Ja | Datumsformat des Aufdruckes: | 17. 07. 28 | Höhe der Schrift: | 3 | Abmessung der Stempelfläche: | 3 x12 | Ausführung der Drucktexte: | Datum | Beschreibung der Besonderheiten: | Monatsangabe in Zahlen | Produkttypbezeichnung: | Classic 1004 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Nummernbandstempel, Zahlenbandstempel, Ziffernbandstempel, Ziffernbänderstempel, trodat datumsstempel 3mm, permanentstempel, selbstfärber trodat |
| | |
| |