Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-163205900 Herst.-Nr.: 54112 EAN/GTIN: 0092399141129 |
| |
|
| | |
| Mit nur wenigen Handgriffen können Sie dank der funktionellen Stellräder des trodat® Classic 1004 das heutige Datum anpassen. So schnell und simpel gelingt Ihr tagesaktueller Abdruck. Mit offen zugänglichen Gummibändern. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Classic 1004 | Abmessung der Stempelfläche: | 12 x 3 mm (B x H) | Datumsformat des Aufdruckes: | Monat in Zahlen | max. Anzahl der Druckzeilen: | 1 Druckzeile | Höhe der Schrift: | 3 | Anzahl der Räder: | 4 Räder | Werkstoff: | Metall/Kunststoff | Farbe des Gehäuses: | silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Datumstempel Classic 1004 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Nummernbandstempel, Zahlenbandstempel, Ziffernbandstempel, Ziffernbänderstempel, trodat datumsstempel 3mm, permanentstempel, selbstfärber trodat, Ausgangsstempel, Eingangsstempel, Nummernstempel, Stempel, Ziffernstempel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,35* | € 4,05* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,82* | € 4,05* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,51* | € 5,80* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,51* | € 5,95* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,93* | € 6,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|