Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

trodat Datumstempel Classic 1010 54131 26x4mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-163205700
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     54131
EAN/GTIN:
     0092399141310
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Datumbandstempel
Datumbänderstempel
Das ganze Jahr über ein kompetenter Begleiter: Der trodat® Classic 1010 unterstützt Sie bei Ihrem Büroalltag. So bleiben Sie garantiert stets up to date. Mit offen zugänglichen Gummibändern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Classic 1010
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Datumstempel Classic 1010
Abdruckgr÷¯e:
26 x 4 mm (B x H)
Datumsformat:
Monat in Buchstaben
max. Druckzeilen:
1 Druckzeile
Höhe der Schrift:
4 mm
Anzahl der Räder:
4 Räder
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe des Gehäuses:
silber
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
732
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,95*
€ 3,35*
Lager 1682
83
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,73*
€ 4,59*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,84*
€ 4,87*
9 Tage
33
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,89*
€ 4,88*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 4,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.