| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-163071692 Herst.-Nr.: 107123 EAN/GTIN: 9004362302469 |
| |
|
| | |
| COLOP® Stempelersatzkissen E10 COLOP® Mini-Dater S160, S160L 27 x 15 mm (B x H) blau/rot Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | E10 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Stempelersatzkissen E10 | Verwendung für Produkt: | COLOP® Mini-Dater S160, S160L | Abmessung der Stempelfläche: | 27 x 15 mm (B x H) | nachfüllbar: | Nein | getränkt: | Ja | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | ohne Öl | Schreibfarbe des Stempels: | blau/rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,75* | € 4,73* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,66* | € 4,76* | | | | | 3 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,22* | € 6,22* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,25* | € 6,96* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,50* | € 7,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|