Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Datumstempel 3831 Monat in Buchstaben 4x27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-163009700
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3831
EAN/GTIN:
     4003630010070
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Datumbandstempel
Datumbänderstempel
Offene Ausführung mit stabilem Metallgehäuse. Kunststoffräder zum Verstellen des Datums. Jahresbänder mit 12 Jahren.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Datumstempel
Abmessung der Stempelfläche:
27 x 4 mm (B x H)
Datumsformat des Aufdruckes:
Monat in Buchstaben
max. Anzahl der Druckzeilen:
1 Druckzeile
Höhe der Schrift:
4 mm
Anzahl der Räder:
4 Räder
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe des Gehäuses:
silber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 1,11*
€ 2,16*
Lager 1682
107
€ 5,95*
ab € 1,20*
€ 2,23*
3 Tage
3
€ 9,45*
ab € 2,31*
€ 4,11*
5 Tage
1
€ 6,99*
ab € 8,68*
€ 13,21*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trodat
54070
ab € 2,47*
Ähnlich
Trodat
54131
ab € 2,55*
Ähnlich
Trodat
54223
ab € 3,42*
Ähnlich
Soennecken
3835
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.