| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-163010200 Herst.-Nr.: 3835 EAN/GTIN: 4003630010087 |
| |
|
| | |
| Offene Ausführung mit stabilem Gehäuse. Jahresbänder mit 12 Jahren, von 2017 - 2028. Weitere Informationen: | | Abmessung der Stempelfläche: | 26 x 4 mm (B x H) | Datumsformat des Aufdruckes: | Monat in Zahlen | Höhe der Schrift: | 4 | Anzahl der Räder: | 4 Räder | Werkstoff: | Metall/Kunststoff | Farbe des Gehäuses: | silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Datumstempel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Nummernbandstempel, Zahlenbandstempel, Ziffernbandstempel, Ziffernbänderstempel, datumbandstempel monat in zahlen 4mm, permanentstempel, soennecken selbstfärber, Ausgangsstempel, Eingangsstempel, Nummernstempel, Stempel, Ziffernstempel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,20* | € 2,34* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,29* | € 2,38* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,53* | € 3,73* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,37* | € 4,18* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,55* | € 4,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|