Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie 45cmx300m 17mic Kern 50mm transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-161221700
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     161221700
EAN/GTIN:
     4003969129252
Suchbegriffe:
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie
Stretchfolie 45 cm x 300 m (B x L) 17µm Polyethylen transparent
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stretchfolie
Maße:
45 cm x 300 m (B x L)
Kerndurchmesser:
50 mm
Dicke der Folie:
17 µm
UV-beständig:
Ja
Werkstoff:
Polyethylen
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, bündelfolie transparent, bündelfolie, stretchfolien 450mm, Folien, Packmaterialien, Stretchfolien, Verpackungsfolien, Verpackungsmaterialien, Wickelfolien
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
196
1
€ 5,95*
ab € 6,49*
€ 9,11*
1
€ 7,95*
ab € 6,18*
€ 9,12*
5 Tage
420
6
€ 7,90*
ab € 5,24*
€ 12,49*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,11*
€ 10,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,99*
€ 10,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Rolle
1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 0,02164* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
161220203
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.