| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-161220203 Herst.-Nr.: 161220203 EAN/GTIN: 4003969962415 |
| |
|
| | |
| Diese hochelastische Qualitätsfolie sichert Ihre Transportsendung und ist recyclebar. Für die manuelle Verarbeitung. Beständig bis zu 600 Sonnenstunden. Weitere Informationen: | | Maße: | 43 cm x 300 m (B x L) | Kerndurchmesser: | 50 | Dicke der Folie: | 8 | UV-beständig: | Ja | Werkstoff: | Polyethylen | Farbe: | transparent | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Stretchfolie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, Handstretchgerät, Stretchfolie Handabroller, Stretchfolienabroller, bündelfolie transparent, bündelfolie, stretchfolien soennecken, Folien, Packmaterialien, Stretchfolien, Verpackungsfolien, Verpackungsmaterialien, Wickelfolien |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 5,19* | € 7,48* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Rolle | € 7,95* | ab € 4,92* | € 7,49* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 8,91* | € 12,48* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 6,95* | ab € 9,25* | € 12,76* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 9,23* | € 13,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 0,0164* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|