Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie 43cmx600m 8mic Kern 50mm transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-161220103
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     161220103
EAN/GTIN:
     4003969962392
Suchbegriffe:
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie
Diese hochelastische Qualitätsfolie sichert Ihre Transportsendung und ist recyclebar. Für die manuelle Verarbeitung. Beständig bis zu 600 Sonnenstunden.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stretchfolie
Maße:
43 cm x 600 m (B x L)
Kerndurchmesser:
50 mm
Dicke der Folie:
8 µm
UV-beständig:
Ja
Werkstoff:
Polyethylen
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, Handstretchgerät, Stretchfolie Handabroller, Stretchfolienabroller, bündelfolie transparent, bündelfolie, stretchfolien soennecken, Folien, Packmaterialien, Stretchfolien, Verpackungsfolien, Verpackungsmaterialien, Wickelfolien
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
25
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 9,38*
€ 12,80*
1
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 8,93*
€ 12,83*
5 Tage
164
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 5,82*
€ 13,16*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 28,85*
€ 37,60*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,80*
€ 15,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 12,52*
€ 14,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,16*
€ 14,47
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,82*
€ 14,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,51*
€ 13,70
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Rolle
1 Rolle enthält 600 Meter (ab € 0,01564* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sealed Air
100720697
ab € 1,52*
Sonstiges
Soennecken
02022621
ab € 0,76*
Sonstiges
Soennecken
161741500
ab € 33,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.