Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandrohr TB 0750.050.15 DIN A1+ 5x75cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-161014370
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     TB 0750.050.15
EAN/GTIN:
     4033657000969
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton
Für den Versand von Plänen, Postern, Kunstdrucken, usw. In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandrohr
Maße:
5 x 75 cm (Ø x L)
Für Papierformat:
DIN A1+
Deckel vorhanden:
Ja
Gewicht:
131 g
Werkstoff:
Karton
Farbe:
braun
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
13
1
€ 5,95*
ab € 0,99*
€ 1,65*
1
€ 7,95*
ab € 1,00*
€ 1,74*
10
€ 4,00*
ab € 1,34*
€ 2,70*
1
€ 5,50*
ab € 1,38*
€ 3,19*
3 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 3,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,90*
Sonstiges
tesa
57177-00000-11
ab € 3,22*
Sonstiges
Dinkhauser
1554030
ab € 2,56*
Sonstiges
Dinkhauser
TB0500.080.020
ab € 1,37*
Sonstiges
HEAD
1554041
ab € 5,76*
Sonstiges
MAILmedia
30001355
ab € 0,90*
Sonstiges
Dinkhauser
TB0750.080.20
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.