Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac Versandrohr (Ø x L) 8 cm x 50 cm DIN A2+ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1694947-BP
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     TB0500.080.020
EAN/GTIN:
     4033657000938
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton
Colompac Versandrohr (Ø x L) 8 cm x 50 cm DIN A2+ 1 St.

ColomPac Versandrohr TB0500.080.020 DIN A2 8x50cm Karton

Maße: 8 x 50 cm (Ø x L)
Verwendung für Papierformat: DIN A2+
Werkstoff: Karton
Farbe: braun

Für den Versand von Plänen, Postern, Kunstdrucken, usw.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 50 cm · Produktabmessung, Ø: 8 cm · Verwendung für Papierformat: DIN A2+ · Weitere technische Daten: Werbliche Produkttypbezeichnung: Versandrohr
Maße: 8 x 50 cm (Ø x L)
Verwendung für Papierformat: DIN A2+
Masse (Gewicht): 196 g
Werkstoff: Karton
Farbe: braun

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
8 cm
Produktabmessung, Länge:
50 cm
Marke:
Colompac
Verwendung für Papierformat:
DIN A2+
Beschreibung:
Für den Versand von Plänen|ツ| Postern|ツ| Kunstdrucken|ツ| usw.
Produkt-Art:
Versandrohr
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,36*
€ 2,30*
2 Tage
333
1
€ 5,95*
ab € 1,44*
€ 2,36*
3
€ 4,00*
ab € 1,84*
€ 3,11*
4 Tage
336
25
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 3,85*
Lager 102
49
1
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 4,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,67*
Sonstiges
tesa
57177-00000-11
ab € 3,21*
Sonstiges
k.A.
1554041
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.